Schroeven voor T-sleuven, sterkteklasse 12,9

Artikelnummer: 87346
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Nominale groefmaat 16 mm
Lengte totaal 80 mm
Nominale schroeflengte 80 mm
Draadafmeting M16
Oppervlak gefosfateerd
Producttype groefbout
Materiaal staal
Sterkteklasse 12,9
Inhoud 10 st.
Gewicht 160 g

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 87346
EAN/GTIN 4020772087340
Nummer fabrikant 87346
L-nummer L30120 323
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

T-gleufbouten,
Sterkteklasse 12.9, gesmeed, T-gleufgeleider vrijgemaakt, gerolde draad, getemperd. Gestempeld met sterkteklasse.

Kenmerk:

  • D x groef x L: M16x16x80
  • A: 15,7
  • B: 55
  • E: 25
  • K: 9
  • VE: 10
  • Gewicht: 160 g