Massief stalen lijmtang 300 mm

Artikelnummer: 860500 300
op aanvraag
Op voorraad
264 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Doorsnede van de geleiderail 28×11 mm
Spanwijdte 300 mm
Uitsteeklengte 140 mm
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 860500 300
EAN/GTIN 4008158034119
Nummer fabrikant GZ30

Omschrijving

Uitvoering:

Rail / vaste bek van getrokken blank staal, glijdende bek van matrijsgesmeed staal, beide getemperd en galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad, gebruineerd.
Beweegbare, zonder gereedschap wisselbare aandrukplaat vanaf gr. 160. Spankracht tot 6000 N.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Spanwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen