{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Lengte totaal L2 | 125 mm | |
| Nominale schroeflengte L3 | 125 mm | |
| Draadafmeting M | M24 | |
| Oppervlak | veredeld | |
| Producttype | groefbout | |
| Materiaal | staal | |
| Sterkteklasse | 8.8 | |
| Gewicht | 380 g |
| Artikelnummer | 85563 | |
| EAN/GTIN | 4020772085568 | |
| Nummer fabrikant | 85563 | |
| L-nummer | L30120 1 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |