{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kleur | blauw | |
| Decors | beuken | |
| Met laadvlak | ja | |
| Materiaal laadvlak | houtvezelplaat | |
| Belastbaarheid per laadvlak | 90 | |
| Hoogteverstelbaar | ja | |
| Hoogteverstelling in raster | 100 mm | |
| Nuttige breedte | 1.000 mm | |
| Nuttige diepte | 600 mm | |
| Wieltype | bokwiel; Zwenkwiel | |
| Vastzetter, Zwenkwiel | ja | |
| Aantal rollen, bokwiel | 2 st. | |
| Aantal rollen, Zwenkwiel | 2 st. | |
| Aantal wielen/rollen | 4 st. | |
| Buitendiameter wiel/rol | 200 mm | |
| Breedte wiel/rol | 40 mm | |
| Materiaal wiel/rol | TPE | |
| Producttype | transportwagen | |
| Coating | poedercoating | |
| Materiaal | staal | |
| Constructie-uitvoering | constructie van profielstaal/stalen buizen; constructie van stalen buis | |
| Belastbaarheid max. | 600 | |
| Breedte totaal | 1.169 mm | |
| Diepte totaal | 609 mm | |
| Hoogte totaal | 1.800 mm | |
| Verrijdbaar | ja |
| Artikelnummer | 8341 | |
| EAN/GTIN | 4017976083414 | |
| Nummer fabrikant | 8341 | |
| L-nummer | L90080 243 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |