• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Schroevendraaier ∙ met T-greep ∙ Binnen-TORX®-profiel ∙ 136 mm

Artikelnummer: 829KKT-T30
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 829KKT-T30
EAN/GTIN 4000896233182
Nummer fabrikant 829KKT-T30
L-nummer L60140 5460
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ronde kling
  • Met kogelkop
  • Ergonmische HAZET-2-componenten-T-greep
  • Oppervlak: verchroomd, punt gezwart
  • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T30
  • Afmetingen / lengte: 156 mm
  • Lengte l1: 130 mm
  • Voor handbediening