• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Buiggereedschap, Radius: 0mm

Artikelnummer: 823601 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Radius (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Maximale buighoogte 35 mm
maximale buighoek 90 graden
Radius R1 0 mm
Producttype Buigapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 823601 0
EAN/GTIN 2050001936202
Nummer fabrikant HBM.010.030.11

Omschrijving

Uitvoering:

Buiggereedschap 90°.

T.b.v.:

Profielbuiger: Nr. 823600 maat 35

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan