Werkschaar van edelstaal 225 mm

Artikelnummer: 769250 225
op aanvraag
Op voorraad
2.579 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 225 mm
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 769250 225
EAN/GTIN 4045197197344

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomische zachte grepen van kunststof. Snijkanten van roestvrij edelstaal (52 − 54 HRC).

Toepassing:

Papier, karton, textiel, leer, rubber, touw enz.