Reparatie-assortiment voor plaatschaar

Artikelnummer: 760120
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 760120
EAN/GTIN 4010220026335
Nummer fabrikant R034

Omschrijving

Izvedba:

Četverokut 6,5 mm, M6×28 mm (s glavom).

Odgovara:

Br. 761000 / 761100 vel. 250 i vel. 275.