Waterpomptang, vonkvrij 300 mm

Artikelnummer: 759737 300
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 300 mm
Spanwijdte voor zeskant 50 mm
Spanwijdte voor pijpen 2.1/8 inch
Norm ISO 8976
Materiaal koper-beryllium
vonkvrij ja
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 759737 300
EAN/GTIN 7630027450057
Nummer fabrikant EC3000B

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale Ampco-legering, corrosiebestendig en antimagnetisch.
Zonder greepmateriaal.

Norm:

ISO 8976

Materiaal:

Koper-beryllium