Bankhamer, vonkvrij 500 g

Artikelnummer: 759730 500
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 500 g
Lengte van de steel 320 mm
vonkvrij ja
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 759730 500
EAN/GTIN 7630027453652
Nummer fabrikant FS0500A

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale Ampco-legering, corrosiebestendig en antimagnetisch.

Norm:

DIN 1041

Materiaal:

Aluminium-brons