{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte van de kop met doppen | 138 mm | |
Slagoppervlak-⌀ van de doppen | 50 mm | |
Lengte van de steel | 310 mm | |
Totale lengte | 380 mm | |
Gewicht zonder doppen | 785 g | |
Kleur | rood | |
terugslagvrij | ja | |
Doppen combineerbaar | ja | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 752510 50G | |
EAN/GTIN | 4045197977014 |