Drevel speciale kwaliteit verchroomd 10 mm

Artikelnummer: 745300 10
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Punt-⌀ 10 mm
Schacht-⌀ 16 mm
totale lengte 200 mm
Producttype DURCHTREIBER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 745300 10
EAN/GTIN 7610733005079
Nummer fabrikant PB 730.10

Omschrijving

Uitvoering:

Achtkantige schacht met conische doorn, gelijkmatig doorgehard. Slagkop splintert niet dankzij speciaal veredelde slagkop.
Hoogst mogelijke hardheid van de punt − ca. 59 HRC − met bijzondere taaiheid.

Materiaal:

Speciale kwaliteit van extra-chroom-vanadiumstaal, verchroomd.
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
    Punt-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen