Handbescherming

Artikelnummer: 730HS
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud losse onderdelen
Producttype beitel handbescherming
Materiaal staal niet-gespecificeerd
Gewicht totaal 120 g

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 730HS
EAN/GTIN 4000896029631
Nummer fabrikant 730HS
L-nummer L60140 2855
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhandgreep voor koudbeitel HAZET 730-6 ∙ 7 ∙ 8
  • Van slagvaste kunststof
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 0.12 kg