Mes voor automatische striptang 6UL mm2

Artikelnummer: 728710 6UL
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Erme SPX UL
Voor draaddoorsnede 6 mm2
Producttype Mes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 728710 6UL
EAN/GTIN 4050118278248
Nummer fabrikant 1471390000

Omschrijving

T.b.v.:

Striptang nr. 728645: Maat 6UL (vanaf cat. 45)

Levering:

Boven- / ondermes, drukveer en lengteaanslag.
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
    Voor draaddoorsnede (mm2) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen