Klemblokjes, traploos instelbaar, combinatie

Artikelnummer: 71969
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 71969
EAN/GTIN 4020772071967
Nummer fabrikant 71969
L-nummer L30130 802
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Klemblokjes, instelbaar, combinatie, met spiraalvormig vertanding. Temperstaal, gelakt.

Kenmerk:

  • Combinatie: AK
  • H min: 25 mm
  • H max.: 45 mm
  • benedendeel: A
  • H1: 42
  • Bovendeel: K
  • H2: 24
  • Gewicht: 1050 g