Schroevendraaier M8-M10 5/16-3/8″mm

Artikelnummer: 71050002
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 71050002
EAN/GTIN 4018754286621
Nummer fabrikant 71050002
L-nummer L60010 6318
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schroevendraaier voor het eenvoudig verwijderen of losdraaien van gebroken, verroeste of beschadigde schroeven.
  • Kan gebruikt worden voor verschillende schroeven, bouten en metalen pennen.
  • Met zeskantaandrijving geschikt voor ratels en steeksleutels.
  • De punt van de centerpons voorkomt dat de afzuigkap wegglijdt tijdens het boren.
  • Geen schade aan omliggende materialen omdat het gereedschap de schroefkop stevig vastgrijpt.
Eigenschappen:
  • Losdraaigereedschap voor het verwijderen van beschadigde schroeven of bouten met schroefdraad
  • met zeskantaandrijving
  • met middenpons en dubbele snijkant
  • Geschikt voor rechts- en linksdraaiend schroefdraad

Kenmerk:

  • geschikte spiraalboor: 4,8 mm 3/16″
  • Voor schroeven: 5/16-3/8″ M8-M10 mm
  • Buitenzeskant (inch): 3/8
  • Externe zeskantaandrijving: 9.5
  • Gr.: 2
  • Lengte mm (L): 67 mm
  • Gewicht: 16 g