• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Bodemschaal inclusief gereedschapsblad met klemhouder

Artikelnummer: 692750

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Binnenmaat lengte 420 mm
Binnenmaat breedte 58 mm
Binnenmaat hoogte 275 mm
Klemhouder hoogte 22 mm
Aantal klemhouders 1
Producttype Bodemschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 692750
Nummer fabrikant 498012161
Fabrikant/verantwoordelijke persoon PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Omschrijving

Uitvoering:

Binnenmaat 420×275×58 mm, klemhouder aan de afdekplaat 22 mm hoog.

T.b.v.:

Gereedschapskoffer nr. 692610 tot 692640 / 692641 / 692671.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan