• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

1 Inzetbak

Artikelnummer: 691750
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
374 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Binnenmaat lengte 110 mm
Binnenmaat breedte 90 mm
Binnenmaat hoogte 36 mm
Producttype Magazijnbak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 691750
EAN/GTIN 4006793905665
Nummer fabrikant 900002166
Fabrikant/verantwoordelijke persoon PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Omschrijving

Uitvoering:

Onbreekbaar, olie-, zuur- en benzinebestendig polyethyleen.

Toepassing:

4 inzetbakken passen in één lade.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan