Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Bit voor sleuf, 1/4 inch C 6,3, 39 mm lang 8/1,6 mm

Artikelnummer: 675260 8/1,6

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 800/1 Z
Snijkantbreedte 8 mm
Dikte snijkant 1,6 mm
totale lengte 39 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675260 8/1,6
Nummer fabrikant 05056045001

Omschrijving

Uitvoering:

voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.
Standaarduitvoering, taaihard.

Toepassing:

Voor sleufschroeven DIN 3127 resp. DIN ISO 2351-1.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiaal:

speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.
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
    Bladbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen