Hoonwiel COOL-CUT 175x20x32mm C800 staal/roestvrij staal/HSS/HM

Artikelnummer: 669109
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Slijpmachinesteen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 669109
EAN/GTIN 9003176691097
Nummer fabrikant 669109
L-nummer L50140 489
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dit product is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van snijmessen. Vanwege de korrelgrootte en een bijbehorend bindsysteem, maakt de schijf een bijzonder koele slijping mogelijk. Dankzij het fijne oppervlak verbetert het de snijefficiëntie en de standtijd van de snijgereedschappen. Let tijdens het aanbrengen altijd op de draairichting van de schijf. De trekker moet altijd van het mes vandaan lopen. Bovendien moet de diameter van de klemflens ten minste 2/3 van de diameter van de schijf bedragen.

Kenmerk:

  • Vorm: recht
  • Korrelgrootte: 800
  • Vs /max: 20 m/s
  • Geschikt voor: staal, wolfraamcarbide, roestvrij staal, HSS
  • Specificatie : C 800 - BE11
  • Dimensions (D x T x H): 175 x 20 x 32 mm
  • Diameter: 175 mm
  • Dikte: 20 mm
  • Boring: 32 mm
  • Outil pour: Slijpmachine

Voordeel:

  • Massa koeler
  • Hoge standtijd
  • Hoge oppervlaktekwaliteit werkstuk

Toepassing:

  • Met name geschikt voor het verwijderen van snijmessen