• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Gereedschapsklemhouder voor wandbevestiging, Type: S

Artikelnummer: 667077 S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
152 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type S
totale lengte 230 mm
Aantal gereedschapsopnames 6
Producttype Klemhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 667077 S
EAN/GTIN 7610733226344
Nummer fabrikant 505.S

Omschrijving

Uitvoering:

Aluminium strip met verende kunststof lussen, voor veilige plaatsing van schroevendraaiers. Geschikt voor wandbevestiging.