Elektronische moment-/ draaihoeksleutel HCT 850 Nm

Artikelnummer: 655010 850

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 186,50 / st.
  • € 93,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±2; ±3
  • Meetnauwkeurigheid draaihoek: ±1
  • Meetnauwkeurigheid draaihoek: ±1
  • Gereedschap verwisselbaar: Opzetstukken

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 850 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±2 %; ±3 %
Meetnauwkeurigheid draaihoek ±1 %
Meetnauwkeurigheid draaihoek ±1 graden
Gereedschap verwisselbaar Opzetstukken
Aansluiting USB-interface; Bluetooth-interface
Testrapport Testrapport van de producent
Serie HCT
Totale lengte L 1.226 mm
Draaimomentbereik 170 Nm - 850 Nm
Draaimomentbereik 125 lbfft - 627 lbfft
Draaimomentbereik 1.505 lbfin - 7.523 lbfin
Resolutie 0,1 Nm
Hoekresolutie 0,1 graden
Gewicht 4.200 g
Aandrijfvierkant 3/4 inch
Weergave Digitaal
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe Vibratiemotor
Energievoorziening Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 3,4 Ah
Nominale spanning 3,6 V
Aansluitingsvorm Aandrijfvierkant (ratel)
Draadloze toepassing HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Meettechniek elektronisch
Gegevens rapporteerbaar ja
Displaydiagonaal 2,8 inch
Instelling van de activeringswaarde digitaal, verstelbaar
Feedback weergevend
Aflezing omschakelbaar Nm; lbfft; lbfin
Meetmethode Draaimoment; Draaihoek
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 1.141 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 655010 850
EAN/GTIN 4067263290506

Omschrijving

Uitvoering:

  • Display: Groot, contrastrijk oplichtend, 2,8 inch TFT-display met stabiele gezichtshoek en dubbele schaalverdeling. Met batterij- en geheugenweergave. Draaimoment- en draaihoek zijn gelijktijdig zichtbaar.
  • Weergave: Peak (hoogste waarde) en Track (meelopend).
  • Modi: draaimoment weergevend; draaimoment ontkoppelend; draaihoek ontkoppelend; draaimoment ontkoppelend met draaihoekbewaking; draaihoek ontkoppelend met draaimomentbewaking. Er kunnen maximaal 100 afzonderlijke schroefsituaties worden geprogrammeerd. Terugkerende schroefsituaties kunnen in een procedureschema (max. 10 procedureschema’s met max. 10 schroefsituaties) worden samengevat. Schroefsituaties en procedureschema’s kunnen zowel direct op de sleutel als comfortabel via app worden geprogrammeerd.
  • Mogelijke draadloze toepassingen: HCT Windows-APP en de HCT Mobile-app. De tester heeft een bi-directionele interface, maar kan wel zelfstandig (zonder app) worden bediend.
  • Apps: voor het vrijschakelen van de HCT Windows-app zijn de Bluetooth-dongle 498999 STICK (licentie) en de Windows-app-software (http://ho7.eu./win-app-hct) vereist. De HCT Mobile-app is gratis verkrijgbaar voor iOS en Android.
  • Geheugenruimte: 1000 meetwaarden met tijdstempel (incl. datum en tijd). Het opslaan op de sleutel kan handmatig worden gedeactiveerd, wanneer via HID verbinding is gemaakt met het eindapparaat.
  • Gegevensuitgang: mogelijk via Bluetooth of USB-C. Via Bluetooth: Via de apps als .csv-bestand of direct op de momentsleutel via HID-aansluiting voor een eenvoudige en comfortabele digitale documentatie. Via USB-C-aansluiting: de gegevens kunnen als .csv-bestand worden geëxporteerd.
  • Radiogoedkeuring: De momentsleutels met Bluetooth-interface hebben een geldige radiogoedkeuring in alle EU-landen, in Zwitserland, Noorwegen, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de VS en Mexico.
  • Wachtwoordbeveiliging: mogelijk als bescherming tegen onbevoegde toegang in het menu (masterwachtwoord) en voor de beveiliging van schroefsituaties en procedureschema’s. Bovendien kan worden ingesteld dat verder werken met niet-correcte schroefaanhalen alleen mogelijk is na invoer van het wachtwoord.
  • Waarschuwingssignalen zijn haptisch (trilling), optisch (kleurverandering op het display, vanuit elke positie goed zichtbare 360° led-ring met ‘verkeerslichtfunctie’) en akoestisch (zoemer). Het voorwaarschuwingstijdstip kan individueel worden ingesteld. Haptische en akoestische waarschuwingssignalen kunnen naar wens worden gedeactiveerd.
  • Eenvoudige steekmaatinvoer: voor gereedschappen met gewijzigde steekmaat hoeft slechts de nieuwe waarde te worden ingevoerd. Het tijdrovende omrekenen via formules vervalt.
  • Veiligheidsklasse IP40.
  • 2-componentengreep van de moment-/draaihoeksleutel zorgt voor een bijzondere ergonomie en een grote krachtoverbrenging.
  • Bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol.
  • Talen: Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Frans.
  • Fabrieksinstelling: resetten naar fabrieksinstelling mogelijk.
  • Tijd en datum op de sleutel worden automatisch bijgewerkt zodra met de app is verbonden.
  • Weergave van de softwareversie met serienummer, belastingsteller en kalibratiedatum.
  • Kalibratieherinnering: volgens belastingsaantal.

Maateenheid: Nm, lbfft, lbfin.
met vast ingebouwde omschakelbare ratel.

Voordeel:

Werk de applicatie-firmware en de Bluetooth-firmware van uw HCT-momentsleutels bij om optimaal gebruik te kunnen maken van de voordelen! Applicatie-firmware vanaf 3.37, Bluetooth-firmware vanaf 0.95.

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Voordelen van de draadloze overdracht met Bluetooth:
  • Eenvoudige gegevensoverdracht: met een druk op de knop wordt het meetresultaat direct naar uw pc-applicatie (bijv. Excel of Word) of naar uw smartphone overgedragen - geen dongle nodig.
  • Bewegingsvrijheid: geen storende datakabels.
  • Plaatselijke onafhankelijkheid: metingen kunnen direct op de machine worden uitgevoerd en draadloos in uw applicatie worden doorgegeven.
  • Betrouwbare gegevensoverdracht: geen aflees- of overdrachtsfouten - integratie van meerdere meetapparaten mogelijk.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

Draaimoment: rechtsom ±2%, linksom ±3%.
Draaihoek: ±1° voor het meetbereik tot 100°, ±1 % voor het meetbereik vanaf 100°.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Levering:

USB-C-gegevenskabel, omschakelbare ratel met uitwerper (gr. 12 – 340: opzetratel, gr. 500 en 850: vast ingebouwde ratel), 1 gangbare Li-ion-accu type 18650 3,6V/3400 mAh (direct in het gereedschap oplaadbaar via USB-C-stekker). Inclusief stevige kunststof koffer.

Tip:

Bijbehorende extra accu’s verkrijgbaar onder nr. 081574 gr. 3500. Lader voor 4 accu’s optioneel verkrijgbaar onder: 081590 gr. 4ULTRA. Een opname voor een houder of ophanging van de momentsleutel is verkrijgbaar onder nr. 655039 gr. 1.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen