12-kant dop, 3/4 inch inch-uitvoering 1.7/16 inch

Artikelnummer: 644602 1.7/16
Korting
13,30 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
414 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 3/4

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1.7/16 inch
Aandrijfvierkant 3/4 inch
⌀ uitgangzijde 50 mm
Lengte 58 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 644602 1.7/16
EAN/GTIN 4062406312992

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Binnenvierkanten met boring en ontgrendelingsknop.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.
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
    Sleutelwijdte (inch) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen