{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Sleutelwijdte | 16 mm | |
| Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
| Sleutelwijdte | 5/8 inch | |
| ⌀ uitgangzijde | 22,4 mm | |
| Lengte | 83 mm | |
| Bitsoort | 12-kant dopsleutel | |
| Klemmechanisme voor bougies | Klemrubber | |
| Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
| Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
| Producttype | Dop |
| Artikelnummer | 642450 16 | |
| EAN/GTIN | 4018754005741 | |
| Nummer fabrikant | 03020216 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |