{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 13 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
6-Kant dopsleutelprofiel | Surfacedrive | |
Norm | DIN 3124 | |
Geschikt voor inch (Amerik. maten) | 1/2 inch | |
⌀ uitgangzijde | 18 mm | |
Lengte | 24,8 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | nee | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 631225 13 | |
EAN/GTIN | 4045197497154 |