Set bitdoppen voor Torx®, 1/4 inch vierkant 9-delige set 1/4

Artikelnummer: 630917 1/4
op aanvraag
Op voorraad
673 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 9
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630917 1/4
EAN/GTIN 4062406227579

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor binnen-Torx®-schroeven met schroefdraad M2,5 – M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen voor Torx®: 9 St. nr. 631813 gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen