Haaksleutel met pen 52/55 mm

Artikelnummer: 628500 52/55
op aanvraag
Op voorraad
265 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 1810A
Fabrikantnummer DIN 1810B
Voor moer buiten-⌀ 52 mm - 55 mm
totale lengte 206 mm
Pen-⌀ 5 mm
Producttype Haaksleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628500 52/55
EAN/GTIN 4020772054953
Nummer fabrikant 54957

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal staal, bovenkant geslepen, gehard en gebruineerd ontlaten.
Haaksleutel met pen volgens DIN 1810 B.

Toepassing:

Voor kruisgatmoeren DIN 1816.
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
    Voor moer buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen