• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met krachthandvat inch-uitvoering, Zeskant: 5/32inch

Artikelnummer: 627513 5/32
Korting
€ 5,40
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
399 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (inch) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 5/32 inch
Meslengte 100 mm
totale lengte 207 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Materiaal handgreep Meercomponenten-kunststof
Uitvoering schacht Zeskantschacht
Oppervlak verchroomd
Kap draaibaar nee
Kogelkop ja
gebogen pen nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 627513 5/32
EAN/GTIN 4062406312534
Nummer fabrikant 627513 5/32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Rechte zeskantschacht met kogelkop.
Meercomponenten-krachthandvat. Slagvaste kern met gripzone voor optimaal draaimoment en comfort. Steel van chroom-vanadiumstaal, oppervlak verchroomd.