Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep 4 mm

Artikelnummer: 627447 4
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 4 mm
Meslengte 150 mm
totale lengte 187 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Materiaal handgreep Elastomeer
Oppervlak verchroomd
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627447 4
EAN/GTIN 7610733256525
Nummer fabrikant 1207.4-150

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormde dwarsgreep met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder stevig en slagvast polypropyleen. Lemmet gemaakt van PB Swiss-Tools speciale legering met hoogst mogelijke hardheid en speciale elasticiteit. Verchroomd oppervlak, zwarte punt. Gr. 4 − 10 met korte extra sleutel aan de zijkant.
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
    Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen