Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang, vernikkeld inch-uitvoering 5/64 inch

Artikelnummer: 626108 5/64
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 5/64 inch
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Sleutellengte 102×18 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Oppervlak vernikkeld
Lange uitvoering ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626108 5/64
EAN/GTIN 4062406318987

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, kopse kanten vlak bewerkt en afgeschuind. Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard).
Vernikkeld oppervlak.
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
    Zeskant (inch) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen