Set sleutels voor binnenzeskantbouten vernikkeld 11

Artikelnummer: 626106 11
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 11
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626106 11
EAN/GTIN 4045197921734

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht volgens DIN ISO 2936 L, kopse kanten vlak bewerkt en afgeschuind. Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard).
Vernikkeld oppervlak.

Inhoud:

Resp. 1 haakse stiftsleutel nr. 626105: Maat 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6;7; 8; 9; 10
Opgeborgen in: Kunststof houder

Tip:

HOLEX haakse stiftsleutels ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (nr. 626108 en nr. 626128).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen