• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Sleutels voor binnenzeskantbouten vernikkeld, Zeskant: 5/16inch

Artikelnummer: 626039 5/16
Korting
€ 1,78
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (inch) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 5/16 inch
Sleutellengte 108×44 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 626039 5/16
EAN/GTIN 4045197921871
Nummer fabrikant 626039 5/16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht; gebaseerd op DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Chroom-vanadiumstaal, kopse kanten vlak bewerkt en afgeschuind. Vernikkeld oppervlak.