Sleutels voor binnenzeskantbouten poedercoating 3 mm

Artikelnummer: 626034 3
op aanvraag
Op voorraad
2.286 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Speciale PB Swiss Tools-legering

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 3 mm
Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
Sleutellengte 74×23 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Oppervlak poedercoating
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626034 3
EAN/GTIN 7610733200788
Nummer fabrikant 210.3 SY

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht; optimale sleutellengtes. Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.
Oppervlak vernikkeld, verchroomd, poedercoating en opvallende kleurcodering ‘Rainbow’ om snel de juiste maat te vinden.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen