Schroevendraaier voor Torx® met klemfunctie TX9

Artikelnummer: 625510 TX9
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 367 TORX® HF
Torx®-profiel TX9
Meslengte 60 mm
totale lengte 141 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Klemfunctie ja
Materiaal kling Hoogwaardig gereedschapsstaal
Kap draaibaar nee
Kogelkop nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625510 TX9
EAN/GTIN 4013288106650
Nummer fabrikant 05028049001

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handvat met geïntegreerde zachte delen. Steel van hoogwaardig gereedschapsstaal, mat verchroomd oppervlak, chemisch vernikkelde punt. Het conische Torx®-HF-profiel houdt alle Torx®-schroeven goed vast.
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
    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen