Tweezijdige spindelpunt voor mechanische drukspindels M20, G1/2″, G5/8″, G3/4″

Artikelnummer: 620260
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 620260
EAN/GTIN 4021176609497
Nummer fabrikant 620260
L-nummer L80010 2538
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De tweezijdige spindelpunten zijn onderdelen voor mechanische spindels van serie 6. De tweezijdige spindelpunten zorgen voor een optimale aanpassing van de spindel aan de as.

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)