{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Sleutelwijdte | 8 mm | |
| Sleutellengte L | 136 mm | |
| Bekbreedte b | 18 mm | |
| Bekhoogte h1 | 4,2 mm | |
| Ringhoogte h2 | 7,6 mm | |
| Ring-⌀ D | 17,5 mm | |
| Ringstand | 0 graden | |
| Aantal tanden | 72 | |
| Nadraaihoek | 5 graden | |
| Productieproces | matrijsgesmeed | |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
| Oppervlak | verchroomd | |
| Sleutelwijdtematen | metrisch | |
| Eindaanslag bekzijde | nee | |
| Klemfunctie bekzijde | nee | |
| met draaibare kop | nee | |
| Ratel, omschakelbaar | nee | |
| Producttype | Schroefsleutels |
| Artikelnummer | 614770 8 | |
| EAN/GTIN | 4067263001072 | |
| Nummer fabrikant | 614770 8 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |