Diamantdresser met MK0-opname 2,4 kt

Artikelnummer: 599710 2,4
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: D

Productdetails

Technische gegevens

Dressertype Veelkorrel
Slijpmiddelaanduiding D
Kop-⌀ D2 14 mm
Totale lengte L 42 mm
Diamantgewicht 2,4 kt
Voor slijpsteenafmeting maximaal ⌀500 mm
Producttype Handslijpsteendressers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 599710 2,4
EAN/GTIN 9003172494593
Nummer fabrikant 249459

Omschrijving

Uitvoering:

Standaardslijpsteendresser voor alle machines met geschikte opname. De dressers zijn uitgevoerd als wegwerpdressers, deze moeten na het bereiken van de slijtagegrens compleet worden vervangen. (Omzetten in de vatting is niet mogelijk.)
Met sleutelvlak voor eenvoudige demontage.
Wegwerp-veelkorreldresser met meerdere afzonderlijke diamanten.

Toepassing:

Voor het nauwkeurig dressen en naslijpen van slijpstenen voor het (opnieuw) verkrijgen van een bepaalde slijpgereedschapstoestand (rondloop en axiale slag, slijpsteenprofiel, oppervlaktestructuur, slijpgedrag). Voor vervaardiging van enkele stuks en kleine series; voor voldoende koelsmering zorgen. Korte inspanverhoudingen (vrije lengte < 2×D) voorkomen trillingsproblemen.
Voor rechte slijpsteenprofielen voor vlak- en uitwendig rondslijpen.