{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Korrelgrootte | 120 | |
Borstel-⌀ D1 | 144 mm | |
Kom-⌀ D2 | 150 mm | |
Slijpmiddel | Keramische korrel (CER) | |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
Fijnheidsgraad | middel | |
Borsteldraaddikte | 1,1 mm | |
Werkvlak-⌀ | 144 mm | |
Boring-⌀ d1 | 32 met groef mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 43 mm | |
Aanbevolen toerental | 1.000 min-1 - 1.200 min-1 | |
Maximaal toerental | 2.500 min-1 | |
Aandrijfsnelheid | 4.500 mm/min - 8.000 mm/min | |
Aanzet | 0,8 (fijn) – 1,5 (grof) mm | |
Producttype | Komborstel |
Artikelnummer | 575038 120 | |
EAN/GTIN | 4045197892799 |