Buizenrager Staaldraad 0,12 mm 32 mm

Artikelnummer: 574480 32
op aanvraag
Op voorraad
607 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Borstel-⌀ D1 32 mm
Schacht-⌀ Ds 3,8 mm
Borsteldraaddikte 0,12 mm
Werklengte L3 25 mm
Producttype Buizenrager

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574480 32
EAN/GTIN 4017359290972
Nummer fabrikant 56532320

Omschrijving

Uitvoering:

Pijpenragers met verzinkte gedraaide draad en enkelvoudige borstelspiraal.
Fijne draadkwaliteit, totale lengte 90 mm, lengte borsteldeel 25 mm.

Toepassing:

Volledig borsteldeel tot draadeinde, ideaal voor blinde gaten.