• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Bevestigingsset voor klemhaken en tegenhouder

Artikelnummer: 568518
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 568518
EAN/GTIN 4020772529154
Nummer fabrikant 568518
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Bevestigingsset voor klemhaken en tegenhouder
Voor bevestiging van de spankettingset nr. 6540 aan de machinetafel, bestaande uit moer voor T-sleuf, DIN 508 en schroef ISO 4762, sterkteklasse 8.8.

Kenmerk:

  • A: 22
  • L 6540G.: 55 mm
  • M: M20
  • Gewicht: 376 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan