{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | ABRALON™ | |
Slijpmiddel | Siliciumcarbide (SiC) | |
Slijpmiddelaanduiding | SiC | |
Korrelgrootte | 360 | |
Schuurmiddeldrager | geweven net | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 150 mm | |
Aandrijfmachine | Excenterschuurmachine | |
Maximale omtreksnelheid | 40 m/s | |
Producttype | Klitschijf |
Artikelnummer | 567900 360 | |
EAN/GTIN | 6416868728460 | |
Nummer fabrikant | 8A24102037N |