Klitpolijstschotel, M14 125 mm

Artikelnummer: 567762 125
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Productdetails

Technische gegevens

Hardheidsgraad zacht
Buiten-⌀ 125 mm
Schroefdraad M14
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 567762 125
EAN/GTIN 4045197718402

Omschrijving

Uitvoering:

Hechtzijde met klittenbandweefsel, voor een veilige bevestiging van klitschijven met lusvelours.
Polijstschotel met flexibele tussenlaag. Toenemende flexibiliteit in het buitenste gedeelte door afgeschuinde randen.

Toepassing:

M14 schroefdraad voor directe opspanning op haakse slijpers, maximaal 40 m/s.

Tip:

Klitsteunschijf is niet geschikt voor vlies-klitschijven nr. 566902566950.