{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vertanding ZF714 | |
Slijpmiddel | Zirkoonkorund (ZA) | |
Slijpmiddelaanduiding | ZA | |
Korrelgrootte | 50 | |
Schuurmiddeldrager | Fiberschijf | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 115 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 13.300 min-1 | |
Producttype | Fiberschijf |
Artikelnummer | 566430 50 | |
EAN/GTIN | 4018875381410 | |
Nummer fabrikant | 738141 |