{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | SLTflex | |
| Slijpmiddelaanduiding | ZA | |
| Korrelgrootte | 40 | |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | <0,1 % | |
| Vormbeschrijving | schuin met uitstekende lamellen | |
| Schijf-⌀ | 115 mm | |
| Schroefdraad | M14 | |
| geoptimaliseerd voor materiaal | Staal | |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
| Producttype | Lamellenslijpschijf |
| Artikelnummer | 566300 40 | |
| EAN/GTIN | 4027497309122 | |
| Nummer fabrikant | A272711504018 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de |