Schuurweefsel-spaarrol (A) bruin KK 114 F 180

Artikelnummer: 557840 180
(2,19 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A

Productdetails

Technische gegevens

Serie KK114F
Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 180
Fijnheidsgraad fijn
Spaarrollen breedte 100 mm
Spaarrollen lengte 50 m
Producttype Schuurlinnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 557840 180
EAN/GTIN 4018875205761
Nummer fabrikant 720576

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dicht geweven katoenweefsel met gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden normaal korund (A). Zeer goede hechting van de korrels, hoog schuurvermogen, hoge standtijd.
Type VSM KK 114 F: weefsel bruin, voor extreem hoge belasting. Dit kwaliteitsweefsel is bijzonder soepel, bestand tegen olie en petroleum en kan in de lengterichting kaarsrecht worden gescheurd, zonder te rafelen.
Verpakking zonder afscheurmes.

Toepassing:

Voor het handmatig schuren van metaal, maar ook goed geschikt voor alle andere materialen.
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
    Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen