• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Horizontale klem met gele handgreep

Artikelnummer: 557120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 557120
EAN/GTIN 4020772006303
Nummer fabrikant 557120
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Horizontale klem met gele handgreep, met open arm en schuine voet.
Gegalvaniseerd en gepassiveerd. Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen lopen op maat 2 en 3. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component. Bescherming tegen verlies voor de spanbout aan het uiteinde van de spanarm.
Compleet met geharde, verzinkte drukschroef
Nr. 6890.

Kenmerk:

  • Maat: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Spanschroef: M8x45
  • Gewicht: 390 g
  • Maat: 3
  • A: 8,0
  • B: 59
  • C: 24,0
  • D: 6,8
  • E: 37,0
  • F: 6,5
  • H: 70
  • H1: 86,5
  • H2: 86
  • HW min.: 5
  • HW max.: 16,0
  • I: 15,0
  • K: 7
  • L1: 206
  • M: 28,5
  • N: 42,5
  • P: 38
  • α: 90°

Diensten en productadviseurs

Meld u aan