Lamellenslijpers Vlies (SiC) 60X30 mm

Artikelnummer: 554972 60X30

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,70 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,25 / Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Siliciumcarbide
Slijpmiddelaanduiding SiC
Korrelvergelijking 180
Fijnheidsgraad middel
Kop-⌀ 60 mm
Kopbreedte 30 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Aanbevolen toerental 5.000 min-1
Maximaal toerental 9.000 min-1
Producttype Lamellenslijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 554972 60X30
EAN/GTIN 4045197803993

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Steen
 
Lakken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

waaiervormige plaatsing van de vlieslamellen rondom de as van het gereedschap. Schacht-⌀ 6 mm.
De scherpe siliciumcarbide-korrel (SiC) zorgt voor een agressief schuurgedrag en een licht glanzende afwerking.

Toepassing:

voor het verwijderen van vuil- en oxidelagen op metaal, alsook voor het matteren van Cr-Ni en overige edelstalen en van non-ferrometalen.