• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Stiftfrezenset 8-delig, vertanding INOX − grof, HM, Aantal stiftfrezen: 8

Artikelnummer: 547115 8
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal stiftfrezen Prijs instellen 8 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Schacht-⌀: 6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vertanding afkorting INOX
Vertandingsfijnheidsgraad grof
Snijmateriaal HM
Schacht-⌀ 6 mm
Aantal stiftfrezen 8
Producttype Stiftfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 547115 8
EAN/GTIN 4062406255060
Nummer fabrikant 547115 8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
RVS
 
Ti
 
CuZn
 

Omschrijving

Uitvoering:

De innovatieve tandgeometrie maakt een zeer grote verspaningscapaciteit in combinatie met een rustige loop en goede geleidbaarheid mogelijk. Uitstekende spaanvorming en oppervlakteresultaten, geringe overbrenging van hitte in het materiaal (geen aanloopkleuren). Schacht-⌀ 6mm.

Toepassing:

Geoptimaliseerd voor de bewerking van austenitische, roest- en zuurbestendige staalsoorten, zachte titaniumlegeringen en non-ferrometalen.

Levering:

Resp. 1 st. nr. 547250 maat A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan