• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Steeksleutel, enkel

Artikelnummer: 53710
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 53710
EAN/GTIN 4020772053710
Nummer fabrikant 53710
L-nummer L30090 438
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Steeksleutel met één uiteinde, speciaal staal, gegoten, mondfrezen,
Mondpositie 15°, gehard en gefosfateerd.

Kenmerk:

  • SW: 36
  • Schroefdraad Metr.: 24
  • B: 74
  • L: 300
  • T: 13
  • VE: 10
  • Gewicht: 500 g