Nonius Messschieber, 0-150 mm, 0,02 mm, Metrische

Artikelnummer: 530-122
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
Meettechniek analog
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 530-122
EAN/GTIN 4946368110233
Nummer fabrikant 530-122
L-nummer L40010 9769

Omschrijving

Omschrijving:

Deze standaard schuifmaten bieden u de volgende voordelen: Hoofdschaal en gesatineerd verchroomd Verhoogde geleidingen

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 150
Meetbereik: 0 - 150 mm
Gradering: 0,02 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,03 mm
Massa: 325
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos